Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, ⌀: 10mm

Št. art.: 085915 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 4,5 mm
Skupni premer 10 mm
Z navojno pušo da
Navoj M3
Višina z navojem 11,5 mm
Nazivna sila držanja 4 N
Material, magnetno jedro ferit
Material, površina pocinkano
Temperaturna odpornost maks. 120 °C
Skupna masa 3 g
Vrsta izdelka ploski prijemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085915 10
EAN/GTIN 2050000964985
Številka proizvajalca E860

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
  • Pocinkana površina.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.