Lucchetto a grande arco ad apertura con chiave diversa, ⌀ Larghezza corpo: 30mm

Codice art.: 085882 30
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
⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 30 mm
⌀ Staffa 5 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone
Chiusura a chiusura differenziata
Numero di serrature 1
Numero chiavi 3
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085882 30
copia
EAN / GTIN 4045197762573
copia
Codice del produttore 085882 30
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Apertura con chiave unica, i lucchetti ordinati hanno la stessa serratura. Apertura con chiave diversa, ogni lucchetto ha la propria serratura. Lucchetto con meccanismo di chiusura di precisione inox, arco temprato, cromato e a doppia chiusura.
Corpo in ottone massiccio a grande arco.

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Fornitura:

Lucchetto con 3 chiavi.