Hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs, Ház ⌀: 30mm

Cikkszám: 085882 30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 060 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 30 mm
Kengyel ⌀ 5 mm
Ház anyaga Sárgaréz
Zárás egyedi kulcs
Zárak száma 1
Kulcsok száma 3
Termék fajtája Lakat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085882 30
EAN / GTIN 4045197762573
Gyártó száma 085882 30
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lakat rozsdamentes precíziós zárszerkezettel, edzett, krómozott, kettős reteszelésű acélkengyellel.
Masszív sárgaréz test magas kengyellel.

Funkció:

Az egyedi kulcs azt jelenti, hogy a kulcs csak egy zárat ill. hengerzárat nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat 3 kulccsal.