Cerradura de cilindro con arco alto bloqueo diferente, ⌀ de carcasa: 30mm

Número de artículo: 085882 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.533 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 3 ud.
Tipo de producto Cerradura de cilindro
Número de cerraduras 1
Diámetro arco 5 mm
Material arco acero
Tipo de cierre bloqueo diferente
Mecanismo de cierre Cierre de precisión
Diámetro carcasa 30 mm
Material carcasa latón
Características Arco de bloqueo doble; Arco templado; Inoxidable

Identificación y clasificación

Número de artículo 085882 30
EAN / GTIN 4045197762573
Número del fabricante 085882 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.
Cuerpo de latón macizo con estribo elevado.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 3 llaves.