Fechadura de cilindro com arco alto com fechos diferentes, ⌀ da caixa: 30

N.º do artigo: 085882 30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 060 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da caixa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da caixa 30 mm
⌀ do aro 5 mm
Material da caixa Latão
Fecho com fechos diferentes
Número de fechaduras 1
Número de chaves 3
Tipo de produto Cadeado

Identificação e classificação

Número do artigo 085882 30
EAN/GTIN 4045197762573
Número do fabricante 085882 30
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cadeado com mecanismo de fecho de precisão inoxidável, arco de aço temperado, cromado e com bloqueio duplo.
Corpo de latão maciço com arco alto.

Função:

Com fechos diferentes significa que a chave só consegue abrir e fechar uma fechadura ou cilindro e é de fabrico único.

Material fornecido:

Cadeado com 3 chaves.