• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampada tascabile a batteria, a LED, Modello: 145mm

Codice art.: 081545 145
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Funzione torcia Focalizzazione
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 300 lm
Durata 3 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2,6 Ah
Lunghezza complessiva 145 mm
⌀ Testa 35 mm
Peso 188 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081545 145
copia
EAN / GTIN 4045197727244
copia
Codice del produttore 081545 145
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile a batteria con LED focalizzabile e molto robusta, in alluminio anodizzato. Il fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce. Commutatore con spia di controllo integrata del livello di carica e porta micro USB.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie micro USB, cinturino da polso e valigetta di trasporto GARANT.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello