{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Capacidad de la batería | 2,6 Ah | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Recargable | sí | |
| Color, azul | Azul noche | |
| Embalaje | Caja | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no; no | |
| Flujo luminoso mín. | 300 lm; 300 lm | |
| Tiempo de iluminación máx. | 3 h; 3 h | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul; Color naranja; plateado | |
| Tipo de producto | Linterna de bolsillo | |
| Longitud total | 145 mm | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Material | aluminio; plástico | |
| Peso total | 188 g | |
| Luminosidad ajustable | sí; sí | |
| Ángulo de emisión ajustable | sí | |
| Enfoque ajustable | sí | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081545 145 | |
| EAN / GTIN | 4045197727244 | |
| Número del fabricante | 081545 145 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |