• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

LED akumuliatorinis prožektorius, Tipas: 145mm

Prekės Nr.: 081545 145
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus talpa 2,6 Ah
Įkrovimas be laidų ne
Įkraunamas taip
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Tolygiai pritemdoma ne; ne
Šviesos srautas min. ϕ 300 lm; 300 lm
Šviesos trukmė maks. 3 h; 3 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos; sidabro spalvos
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis L 145 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Bendras svoris 188 g
Reguliuojama šviesa taip; taip
Reguliuojamas spinduliavimo kampas taip
Fokusas reguliuojamas taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081545 145
EAN / GTIN 4045197727244
Gamintojo numeris 081545 145
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Fokusuojamas ir labai patvarus kišeninis LED prožektorius iš anoduoto aliuminio. Fokusuojant viena ranka galima lengvai reguliuoti šviesos srauto kūgį. Jungiklis su integruotu įkrovos lygio indikatoriumi ir mikro USB sąsaja.

Tiekiama:

Kartu su Mikro USB įkrovikliu, rankos dirželiu ir GARANTtransportavimo dėže.