• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Lanterna de bolso LED com bateria, Tipo: 145

N.º do artigo: 081545 145
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Função de lanterna de bolso: Foco

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Função de lanterna de bolso Foco
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 300 lm
Período de iluminação 3 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2,6 Ah
Comprimento total 145 mm
⌀ da cabeça 35 mm
Peso 188 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081545 145
EAN/GTIN 4045197727244
Número do fabricante 081545 145
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna de bolso LED com bateria focável e muito robusta em alumínio anodizado. O foco monomanual permite uma regulação rápida e fácil do cone luminoso. Interruptor rotativo com indicador do nível de carga integrado e interface Micro-USB.

Material fornecido:

Inclui carregador Micro-USB, alça de mão e caixa de transporte GARANT.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados