• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

LED akumulátorová kapesní svítilna, Typ: 145mm

Artiklové číslo: 081545 145
Sleva
1 206,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Funkce kapesní svítilny: Fokus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Funkce kapesní svítilny Fokus
Zóna ATEX žádná
Světelný tok 300 lm
Doba svícení 3 h
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
Celková délka 145 mm
⌀ hlavy 35 mm
Hmotnost 188 g
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081545 145
EAN / GTIN 4045197727244
Číslo výrobce 081545 145
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zaostřovací a velmi robustní LED akumulátorová kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele. Otočný spínač s integrovanou indikací stavu nabití a Micro-USB-rozhraním.

Rozsah dodávky:

Včetně Micro USB nabíječky, poutka na ruku a přepravního pouzdra GARANT.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku