Ciabatta con USB 7x, Numero di prese: 5B

Codice art.: 081178 5B
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Numero di prese 5
Larghezza 7 mm
Altezza 8 mm
Lunghezza ciabatta 430 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Colore cavo nero
Lunghezza cavo 3 m
Interruttore On/Off si
Numero di prese 230 V/16 A 5
Peso 0,66 kg
Tipo di cavo H05VV-F
Collegamento, lunghezza cavo 3 m
Tipo di prodotto Ciabatta
Corrente nominale 16 A

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081178 5B
copia
EAN / GTIN 4007123691098
copia
Produttore/persona responsabile Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descrizione

Esecuzione:

Ciabatta con funzione di ricarica USB a 2 prese. Prese disposte a 90°. Fori filettati per il montaggio a parete.

Nota:

Le spine adattatrici con contatto di terra da 250 V/16 A per il collegamento di spine con contatto di terra con sistemi di spine europei diversi, si trovano nello shop online al n. art. 081172 e n. art. 081174.