• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Zásuvková lišta s USB 7násobná, Počet zásuvek: 5B

Artiklové číslo: 081178 5B
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Frekvence sítě 50 Hz
Počet zásuvek 5
Šířka 7 mm
Výška 8 mm
Délka lišty 430 mm
Zdroj energie síťový provoz
Konstrukce kabelu 3G1,5
Třída kabelu H05VV-F
Barva kabelu Černá
Délka kabelu 3 m
Vypínač ano
Počet zásuvek 230 V / 16 A 5
Hmotnost 0,66 kg
Typ kabelu H05VV-F
Délka přívodního kabelu 3 m
Druh produktu Zásuvková lišta
Jmenovitý proud 16 A

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081178 5B
EAN / GTIN 4007123691098
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Zásuvková lišta s funkcí nabíjení přes USB (2 zdířky). Zásuvky uspořádané v úhlu 90°. Otvory pro šrouby pro montáž na stěnu.

Poznámka:

Adaptérovou zástrčku s ochranným kontaktem 250 V / 16 A k propojení ochranných kontaktů zástrček odlišných evropských systémů najdete v e-shopu pod č. 081172 a č. 081174.