{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Napięcie w sieci | 230 V | |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| liczba gniazd wtykowych | 5 | |
| szerokość | 7 mm | |
| wysokość | 8 mm | |
| długość listwy | 430 mm | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| klasa przewodu | H05VV-F | |
| kolor kabla | czarny | |
| długość przewodu | 3 m | |
| włącznik/wyłącznik | tak | |
| liczba gniazd wtykowych 230 V/16 A | 5 | |
| masa | 0,66 kg | |
| typ kabla | H05VV-F | |
| długość kabla przyłączeniowego | 3 m | |
| Rodzaj produktu | Listwy z gniazdami wtykowymi | |
| prąd znamionowy | 16 A |
| Numer artykułu | 081178 5B | |
| EAN / GTIN | 4007123691098 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |