{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (C2) secondo la BGI | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza nominale srotolato | 3500 (16 A) W | |
Classe del cavo | H07RN-F | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Materiale del cavo | Gomma in neoprene | |
Materiale corpo | plastica | |
Lunghezza cavo | 40 m | |
Numero di prese | 3 | |
Sistema diagnostico disponibile | sì | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo |
081104 40N
copia |
|
EAN / GTIN |
4003644024124
copia |
|
Codice del produttore |
FK7A40NTF
copia |
|
Produttore | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |