Tambur pentru cablu din plastic compact, pentru F, B, PL CZ, Mărime coadă: 40N

Cod articol.: 081104 40N
Preț per 1 buc. (3,88 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Belgia; Cehia; Franţa; Polonia
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Tensiune de reţea 250 V
Clasă de protecție IP IP44
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 40 m
Putere desfășurată 3.500 W
Diametru tambur 250 mm
Tip priză F
Număr, Priză 3
Tensiune nominală, Priză 250 V
Tip produs Tambur de cablu
Domeniul de aplicare exterior; interior
Caracteristici Sistem de diagnoză disponibil; Rezistent la impact; Protejat contra stropirii; mâner; Se poate monta pe perete; protecţie la supraîncălzire
Materialul carcasei plastic
Materialul cablului neopren
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081104 40N
EAN / GTIN 4003644024124
Număr producător FK7A40NTF
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Tambur HEDI® compact şi de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 250 mm şi cu caracteristici ergonomice şi de siguranţă.
  • Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare şi o purtare confortabilă.
  • Suport detaşabil pentru cabluri şi ghidare pentru o direcţionare optimă a cablurilor.
  • Se poate monta simplu pe perete.

Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.