{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 44 | |
slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI | |
märkspänning | 250 V | |
märkeffekt utrullad | 3500 (16 A) W | |
Kabelklass | H07RN-F | |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
material kabel | Neoprengummi | |
Material hus | Plast | |
kabellängd | 40 m | |
Antal uttag | 3 | |
Diagnossystem finns | ja | |
Produktslag | Kabeltrumma |
Artikkelkode | 081104 40N | |
EAN / GTIN | 4003644024124 | |
Manufacturer number | FK7A40NTF |