{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | blue; blue | |
| Materiale corpo | Plastica | |
| Larghezza alloggiamento | 490 mm | |
| Profondità alloggiamento | 190 mm | |
| Altezza alloggiamento | 409 mm | |
| Dispositivo di avvolgimento automatico | si | |
| Es. orientabile | sì | |
| Angolo di oscillazione | 180 grado | |
| Tipo di collegamento, Ingresso | Thread | |
| Tipo di collegamento, Uscita | Quick connect | |
| Dimensione, Filettatura | 1/4 pollici | |
| Dimensione, Accoppiamento rapido | 1/4 pollici | |
| Tipo di prodotto | Avvolgitubi | |
| Stampo per tubi flessibili | Forma elicoidale | |
| Materiale tubo flessibile | Poliuretano (PU) | |
| Diametro esterno del tubo flessibile | 12 mm | |
| Diametro interno del tubo flessibile | 8 mm | |
| Lunghezza utile del tubo flessibile | 17.000 mm | |
| Pressione di esercizio max. | 16 bar | |
| Attacco | Output; Input | |
| Per | Aria compressa |
| Codice articolo | 080072 17S | |
| EAN / GTIN | 7391390327246 | |
| Codice del produttore | 309112120 | |
| Produttore/persona responsabile | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |