Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Air comprimé, ⌀ 8 ×12 mm, Type: 17S

Réf.: 080072 17S
Prix par 1 unité (25,59 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau boîtier Plastique
Largeur boîtier 490 mm
Profondeur du boîtier 190 mm
Hauteur boîtier 409 mm
Mécanisme d’enroulement automatique oui
Propriété orientable oui
Angle de pivotement 180 degré
Type de raccordement, Entrée Filetage
Type de raccordement, Sortie Raccord rapide
Réf., Filetage 1/4 pouce
Réf., Raccord rapide 1/4 pouce
Type de produit enrouleur de tuyaux
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 12 mm
Diamètre intérieur flexible 8 mm
Longueur de tuyau utile 17 m
Pression de service max. 16 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 080072 17S
EAN / GTIN 7391390327246
Réf. fabricant 309112120
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau de sécurité avec guidage de tuyau et enroulement puissant et contrôlé.
Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux. Construction compacte et montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 180°. Tuyau en PU adapté aux débits élevés avec résistance à l'abrasion élevée et raccords pneumatiques en acier.

Remarque(s):

Raccord, voir 080286.