Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť stlačený vzduch, ⌀ 8×12 mm, Typ: 17S

Artiklové číslo: 080072 17S
Cena za 1 ks (CZK 638,12 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pouzdra Plast
Šířka pouzdra 490 mm
Hloubka pouzdra 190 mm
Výška korpusu 409 mm
Automatika navíječe ano
Výkyvné ano
Úhel vykývnutí 180 stupně
Typ přípojky, Vstup Závit
Typ přípojky, Výstup Rychlospojka
Velikost, Závit 1/4 palec
Velikost, Rychlospojka 1/4 palec
Druh produktu Navíječka hadic
Tvar hadice Přímé
Materiál hadice Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnější 12 mm
Průměr hadice vnitřní 8 mm
Užitečná délka hadice 17 m
Provozní tlak max 16 bar
Přípojka Výstup; Vstup
Vhodné pro Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080072 17S
EAN / GTIN 7391390327246
Číslo výrobce 309112120
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní navíječka hadic s vedením hadice a kontrolovaným, silným zatahováním.
Uzavřený plastový plášť odolný proti lomu, pro použití ve špinavém a prašném prostředí. Kompaktní konstrukce a jednoduchá montáž na stěnu resp. na strop s rozsahem otáčení 180°. PU hadice vhodná pro vysoký objem průtoku s vysokou odolností proti oděru a s ocelovými přípojkami na stlačený vzduch.

Poznámka:

Spojka viz č. 080286.