Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido, ⌀ 8 ×12 mm, Tipo: 17S

Número de artículo: 080072 17S
Precio por 1 unidad (26,94 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material carcasa Plástico
Anchura carcasa 490 mm
Profundidad carcasa 190 mm
Altura carcasa 409 mm
Enrollado automático sí
Orientable sí
Ángulo de orientación 180 grados
Tipo de conexión, Entrada Rosca
Tipo de conexión, Salida Acoplamiento rápido
Tamaño, Rosca 1/4 pul
Tamaño, Acoplamiento rápido 1/4 pul
Tipo de producto Enrollador de manguera
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Poliuretano (PU)
Diámetro exterior tubo flexible 12 mm
Diámetro interior tubo flexible 8 mm
Longitud utilizable de la manguera 17 m
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 080072 17S
EAN / GTIN 7391390327246
Número del fabricante 309112120
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado y recogida controlada con fuerza.
Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con intervalo de giro de 180°. Manguera de PU ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.

Nota:

Acoplamiento ver n.º 080286.