• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Bilanciatore, Peso massimo rimorchiato: 3kg

Codice art.: 079295 3
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
Peso massimo rimorchiato (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza estensione fune 2 m
Carico massimo 1 kg - 3 kg
Carico sospeso massimo 3 kg
Peso 3,2 kg
Tipo di prodotto Ritorno a molla / Bilanciatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079295 3
copia
EAN / GTIN 4014586835105
copia
Codice del produttore 90801024009
copia
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Balancer con dispositivo automatico di avvolgimento per intervalli di peso, alloggiamento in alluminio robusto. Il peso dell’utensile viene tolto all’utilizzatore con conseguente notevole riduzione dell’affaticamento.
Custodia in materiale sintetico antiurto.
I bilanciatori aumentano il comfort e la sicurezza nei lavori con elettroutensili e strumenti pesanti.
  • Alleggerimento degli strumenti di lavoro.
  • Ordine sul posto di lavoro.
  • Utensili a portata di mano.
  • Sicurezza sul posto di lavoro grazie alla posizione sospesa dello strumento e dei cavi.
  • Utensile nel campo visivo e a portata di mano dell’operatore.
  • Grazie al bilanciamento del peso è possibile distribuire il peso sull’intera estensione della fune.
Con arresto – per limitare il tiro della fune.
Cavo in acciaio inossidabile.