Balanser 3 kg

Artikl br.: 079295 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina vučne naprave 2 m
Nosivi teret 1 kg - 3 kg
maksimalna duljina priključka 3 kg
Težina 3,2 kg
Vrsta proizvoda Opružna motalica / Balancer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079295 3
EAN / GTIN 4014586835105
Broj proizvođača 90801024009

Opis

Izvedba:

Plastično kućište otporno na udarac.
Balancer s automatskim izvlačenjem za različita područja težine, stabilno aluminijsko kućište. Smanjena težina alata što znatno smanjuje pojavu umora kod operatera.
Balanseri povećavaju jednostavnost kod rukovanja i sigurnost uporabe kod rada s električnim alatima i teškim uređajima.
  • „Bestežinsko“ stanje radnih alata.
  • Red na radnom mjestu.
  • Priručni radni uređaji i alati.
  • Sigurnost na radnom mjestu zahvaljujući držaču uređaja i dovodu.
  • Sredstvo za rad u vidnom polju i hvatno područje djelatnika.
  • Zahvaljujući izravnanju mase balans se može namjestiti na ukupnu izvlačnu duljinu užeta.
S uređajem za kočenje– za ograničavanje vučnog užeta.
Kabel od nerđajućeg čelika.