Balancer, max. zatížení: 3kg

Artiklové číslo: 079295 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

max. zatížení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka lana 2 m
Druh produktu Pružinový protitah / balancér
Vlastnosti Automatické vrácení pružiny
Materiál pouzdra hliníková slitina
Nosnost max. 3 kg
Hmotnost celkem 3,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079295 3
EAN / GTIN 4014586835105
Číslo výrobce 90801024009
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Balancer s navíjecí automatikou pro různé hmotnostní oblasti, stabilní hliníkové pouzdro. Hmotnost nářadí není přenášena na obsluhu, což výrazně snižuje příznaky únavy.
Nárazuvzdorný plastový plášť.
Balancery zvyšují komfort a bezpečnost obsluhy při práci s elektronářadím a přístroji s vysokou hmotností.
  • „Beztížný“ stav pracovních přístrojů.
  • Pořádek na pracovišti.
  • Pohotově připravené přístroje a nástroje.
  • Bezpečnost na pracovišti díky zavěšení přístroje a přívodů.
  • Pracovní prostředky v zorném poli a dosahu pracovníka.
  • Vyrovnání hmotnosti a tím i rovnováhu lze nastavit na celou délku vytažení lana.
S aretací – pro omezení tahu lana.
Kabel z nerezové oceli.

Popis:

Balancér s nosností až 3 kg
Bezpečné zavěšení přístroje a přívodního kabelu v „beztížném“ stavu.

Charakteristika:

  • Nastavitelná nosnost 1–3 kg
  • Tovární nastavení 2 kg
  • Max. délka lanka 2 m
  • Provedení s ocelovým lankem; hmotnost 3,2 kg

Výhoda:

Konstantní tažná síla.
Ocelové lanko odolné proti přetržení.
Vinutý kabel dostupný formou příslušenství.