Balanceenhed 3 kg

Art.-nr.: 079295 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, wireudtræk 2 m
Belastning 1 kg - 3 kg
maks. påhængslast 3 kg
Vægt 3,2 kg
Produkttype Fjedertræk / Balancer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079295 3
EAN/GTIN 4014586835105
Producentnummer 90801024009

Betegnelse

Udførelse:

Slagfast kunststofhus.
Balancer med oprulningsautomatik til forskellige vægtområder, stabilt aluminiumshus. Værktøjets vægt flyttes væk fra brugeren og nedsætter dermed brugertrætheden markant.
Balanceenhed øger betjeningskomforten og betjeningssikkerheden ved arbejde med el-værktøj og tunge apparater.
  • Elektroværktøjet bringes i “vægtløs” tilstand.
  • Orden på arbejdsstedet.
  • Arbejdsredskaber og værktøj klar til brug.
  • Sikkerhed på arbejdspladsen takket være ophængning af maskine og ledning.
  • Arbejdsredskaber inden for brugerens synsfelt og rækkevidde.
  • Gennem aflastning er det muligt at opnå balance i hele wirens udtrækslængde.
Med låsefunktion – til begrænsning af wiren.
Kabel af rustfrit stål.