Balancer 3 kg

Cikkszám: 079295 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kihúzható kötélhossz 2 m
Teherbírás 1 kg - 3 kg
Maximális függő terhelés 3 kg
Súly 3,2 kg
Termék fajtája Feszítőrugó / balancer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079295 3
EAN / GTIN 4014586835105
Gyártó száma 90801024009

Leírás

Kivitel:

Ütésálló műanyag ház.
Balancer felcsévélő automatikával különböző súlytartományokhoz, stabil alumínium ház. A szerszám súlya nem a kezelőt terheli, ezáltal jelentősen csökkenti a fáradtságtüneteket.
Elektromos szerszámok és nagy súlyú szerszámok használatakor a Balancer növeli a kezelési komfortot és a kezelési biztonságot.
  • A munkaeszközök a „súlytalanság“ állapotában vannak.
  • Rend a munkahelyen.
  • Kézre eső munkaeszközök és szerszámok.
  • Biztonság a munkahelyen a készülék és a vezeték felfüggesztése következtében.
  • A munkaeszközök a dolgozó látóterében és keze ügyében vannak.
  • A súlykiegyenlítés és az ebből eredő kiegyensúlyozottság a teljes kötélkihúzási hosszra beállítható.
Reteszeléssel – a kötélhúzás korlátozásához.
Rozsdamentes acél kábel.