Upphängningar / Balansblock 3 kg

Art-nr: 079295 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

linlängd 2 m
bärförmåga 1 kg - 3 kg
maximal hänglast 3 kg
vikt 3,2 kg
Produktslag Lyftfjäder / Balancer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079295 3
EAN/GTIN 4014586835105
Tillverkarens nummer 90801024009

Benämning

Utförande:

Slagfast plasthölje.
Balancer med upprullningsautomatik för olika viktområden, stabil aluminiumkåpa. Operatören avlastas från verktygsvikten, och trötthetssymptomen blir då avsevärt mindre.
Balansblock ökar arbetskomforten och säkerheten vid arbete med elverktyg och tung utrustning.
  • Arbetsredskapen får ett ”tyngdlöst” tillstånd.
  • Ordning på arbetsplatsen:
  • Greppklara arbetsredskap och verktyg.
  • Säkerhet på arbetsplatsen genom att utrustning och ledningar är upphängda.
  • Verktyget i synfältet − greppfärdigt för arbetaren.
  • Inställbar viktkompensering för jämvikt oavsett utdragslängd.
Med spärr – för begränsning av linsystemet.
Kabel av rostfritt stål.