{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Campo di coppia | 900 Nm | |
Numero massimo giri | 8.000 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro | |
Dimensione portautensile | 3/4 pollici | |
Pressione di lavoro | 6,3 bar | |
Fabbisogno massimo d’aria | 150 l/min | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
Coppia di serraggio massima | 1.300 Nm | |
Momento di scollamento massimo | 1.890 Nm | |
Peso | 1,7 kg | |
Rumorosità | 99,3 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 11,39 m/s2 | |
Rotazione oraria/antioraria | si | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo |
079192 9013MTT
copia |
|
EAN / GTIN |
4000896258062
copia |
|
Produttore | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |