{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 900 Nm | |
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,3 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 150 l/min | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 8 000 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 1 300 Nm | |
| Oznaczenie producenta | Druckluft Schlagschrauber, Typ: 9013MTT | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M32 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Maks. moment zrywający | 1 890 Nm | |
| Wielkość, 4-kątne | 3/4 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | metalowe; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 11,39 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 99,3 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 1,7 kg |
| Numer artykułu | 079192 9013MTT | |
| EAN / GTIN | 4000896258062 | |
| Numer producenta | 9013MTT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |