{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehmoment, min., 1 | 900 Nm | |
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 10 mm | |
| Arbeitsdruck max. | 6,3 bar | |
| Luftbedarf max. | 150 l/min | |
| Drehzahl, max., 1 | 8 000 min-1 | |
| Drehmoment, max., 1 | 1 300 Nm | |
| Herstellerbezeichnung | Druckluft Schlagschrauber, Typ: 9013MTT | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Schraubengröße max. | M32 | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Losbrechmoment max. | 1 890 Nm | |
| Größe, Vierkant | 3/4 | |
| Produktart | Schlagschrauber | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Metall; Stahl | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Vierkant | |
| Vibration max. nach EN | 11,39 m/s2 | |
| Arbeitsgeräusch | 99,3 dB | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| typische Verwendung | Heavy Duty | |
| Gewicht gesamt | 1,7 kg |
| Artikelnummer | 079192 9013MTT | |
| EAN / GTIN | 4000896258062 | |
| Herstellernummer | 9013MTT | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |