{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min., 1 | 900 Nm | |
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 10 mm | |
| Pracovní tlak maximální | 6,3 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 150 l/min | |
| Otáčky, max., 1 | 8 000 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 1 300 Nm | |
| Označení výrobce | Druckluft Schlagschrauber, Typ: 9013MTT | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Velikost šroubů max. | M32 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Odlamovací moment max. | 1 890 Nm | |
| Velikost, 4hran | 3/4 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | Kov; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 11,39 m/s2 | |
| Pracovní hluk | 99,3 dB | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 1,7 kg |
| Katalogové číslo | 079192 9013MTT | |
| EAN / GTIN | 4000896258062 | |
| Číslo výrobce | 9013MTT | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |