Odkurzacze przemysłowe IVR-L40

Nr art.: 078522 IVR-L40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta IVR-L 40/12-1
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 200 W
pojemność zbiornika 40 l
średnica nominalna przyłącza DN50 mm
długość 711 mm
szerokość 523 mm
wysokość 960 mm
długość przewodu 6 m
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 59 l/s
podciśnienie 230 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy 71 dB(A)
klasa zapylenia - odkurzacza L; L
masa 36 kg
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078522 IVR-L40
EAN / GTIN 4054278459684
Numer producenta 9.986-054.0

Opis

Wykonanie:

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe).
  • Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.
  • Możliwość różnorodnego zastosowania i długatrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.
  • Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.
1-silnikowy odkurzacz przemysłowy o mocy 1,2 kW, pojemnik 40 litrów.

W dostawie:

Z przechylnym podwoziem oraz wężem do opróżniania ze wskaźnikiem poziomu napełnienia. Bez wyposażenia. Pasujące akcesoria zob. nr 078524, 078529 i 078533.

Wskazówka:

Wersję z pojemnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 100 l można znaleźć w naszym e-Sklepie pod numerem 078522 wielk. IVR-L100DP.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka