{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Transportkoffer | |
Denominazione originale prodotto | GST150BCE | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 780 W | |
Numero di corse | 500 min-1 - 3.100 min-1 | |
Spessore massimo lama acciaio | 10 mm | |
Spessore massimo lama legno | 150 mm | |
Regolazione dello smusso | sì | |
Movimento pendolare | 4x | |
Peso | 2,7 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 7,0 m/s2 | |
Forma | a forma di staffa | |
Particolarità | Robusta | |
Lame per seghetti alternativi adatte | 588400 − 588551 | |
Sostituzione utensile senza strumenti | Sì, sistema SDS | |
Tipo di prodotto | Sega |
Codice articolo |
078200 GST150BCE
copia |
|
EAN / GTIN |
3165140463560
copia |
|
Codice del produttore |
0601513000
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |