Sierra de calar, Tipo: GST150BCE

Número de artículo: 078200 GST150BCE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa; Rusia
Longitud de cable 4 m
Consumo de potencia 780 W
Tensión de red 230 V
Serie Professional
Denominación del fabricante GST150BCE
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Número de carreras mín. 500 min-1
Número de carreras máx. 3.100 min-1
Forma constructiva Forma de arco
Elevación pendular Cuádruple
Para material aluminio; madera; acero
Profundidad de corte máx., acero 10 mm
Profundidad de corte máx., madera 150 mm
Profundidad de corte máx., aluminio 20 mm
Características Con aspiración; Control continuo de la velocidad de elevación; Cambio de herramienta sin herramientas; Protección contra sobrecargas
Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas SDS
Tipo de producto Sierra de calar
Longitud total 316 mm
Anchura total 79 mm
Altura total 214 mm
Peso total 2,7 kg
Vibraciones según EN máx. 7

Identificación y clasificación

Número de artículo 078200 GST150BCE
EAN / GTIN 3165140463560
Número del fabricante 0601513000
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Sierra de calar Bosch con cambio sencillo y sin herramientas de la hoja de sierra gracias al sistema Bosch SDS.
Sierra de calar en diseño de arco.
  • Grandes reservas de potencia, incluso en vigas duras y gruesas, gracias al potente motor de 780 vatios con capacidad de sobrecarga.
  • Placa base extremadamente robusta y resistente a la deformación para los usos más duros.

Volumen de suministro:

Incluye 1 hoja de sierra, tapa de cubierta, patín de guía, adaptador de aspiración, boquilla de aspiración, maleta de transporte.