Přímočará pila, Typ: GST150BCE

Artiklové číslo: 078200 GST150BCE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko
Délka kabelu 4 m
Příkon 780 W
Síťové napětí 230 V
Řada Professional
Označení výrobce GST150BCE
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Počet zdvihů min. 500 min-1
Počet zdvihů max. 3 100 min-1
Konstrukce Tvar třmínku
Zdvih kyvadla 4násobný
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; ocel
Hloubka oddělování max., ocel 10 mm
Hloubka oddělování max., dřevo 150 mm
Hloubka oddělování max., hliník 20 mm
Vlastnosti S odsáváním; Plynulá regulace zdvihů; Výměna nástroje bez použití nástroje; Ochrana proti přetížení
Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje SDS
Druh produktu Přímočará pila
Celková délka 316 mm
Šířka celkem 79 mm
Výška celková 214 mm
Hmotnost celkem 2,7 kg
Vibrace podle EN max. 7

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078200 GST150BCE
EAN / GTIN 3165140463560
Číslo výrobce 0601513000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Přímočará pila Bosch s jednoduchou výměnou pilového kotouče bez použití nářadí díky systému Bosch SDS.
Přímočará pila ve tvaru žehličky.
  • Vysoké výkonové rezervy také ve tvrdých a silných trámech díky výkonnému motoru 780 W odolnému proti přetížení.
  • Extrémně robustní patka odolná proti ohybu pro nejtvrdší použití.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 pilového listu, krytu, kluzné botky, odsávacího adaptéru, sací trysky, přepravního kufříku.