Ferăstrău pendular, Tip: GST150BCE

Cod articol.: 078200 GST150BCE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Rusia; Țările de Jos
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 780 W
Tensiune de reţea 230 V
Serie Professional
Denumirea producătorului GST150BCE
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Număr de curse min. 500 min-1
Număr de curse max. 3,1 min-1
Forma Pendular
Cursă pendulară
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; oțel
Adâncime de separare max., oțel 10 mm
Adâncime de separare max., lemn 150 mm
Adâncime de separare max., aluminiu 20 mm
Caracteristici Cu aspirare; Control infinit al numărului de curse; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule; Protecţie la suprasarcină
Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule SDS
Tip produs Ferăstrău pendular
Lungimea totală 316 mm
Lăţime totală 79 mm
Înălţimea totală 214 mm
Greutate totală 2,7 kg
Vibraţie conform EN max. 7

Identificare și clasificare

Cod articol 078200 GST150BCE
EAN / GTIN 3165140463560
Număr producător 0601513000
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău pendular Bosch cu schimbarea pânzei de ferăstrău simplă şi fără scule datorită sistemului Bosch SDS.
Ferăstrău pendular cu mâner superior.
  • Rezerve mari de putere chiar şi în grinzi tari şi groase datorită motorului puternic şi cu capacitate de suprasarcină de 780 W.
  • Placă de bază extrem de robustă şi rezistentă la îndoire, pentru cele mai dure utilizări.

Livrare:

Inclusiv 1× pânză de ferăstrău, husă de protecţie, papuc de glisare, adaptor pentru aspirare, duză de aspiraţie, valiză de transport.