{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | KFH 17-8 R | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.700 W | |
Numero di giri/min. a vuoto | 2.300 min-1 - 7.500 min-1 | |
⌀ Disco | 118 mm | |
Peso | 4,6 kg | |
Lunghezza cavo | 4 m | |
Angolo dello smusso | 30 grado; 45 grado | |
Raggio | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Sbavatrici e smussatrici |
Codice articolo |
078125 KFH17-8R
copia |
|
EAN / GTIN |
4014586892696
copia |
|
Codice del produttore |
72381661000
copia |
|
Produttore | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |