Reunajyrsin käsikäyttöinen, Tyyppi: KFH17-8R

Tuote nro.: 078125 KFH17-8R
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä KFH 17-8 R
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 700 W
Tyhjäkäyntikierrosluku 2 300 min-1 - 7 500 min-1
Kiekon ⌀ 118 mm
Paino 4,6 kg
Kaapelin pituus 4 m
Viistekulma 30 astetta; 45 astetta
Säde 3 mm
Tuotetyyppi Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078125 KFH17-8R
EAN / GTIN 4014586892696
Valmistajan numero 72381661000
Valmistaja/vastuuhenkilö C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Kuvaus

Malli:

Viisteet ja säteet tasaisiin materiaaleihin, pelteihin ja säiliöihin, sisä- ja ulkoreunat, ääriviivat sekä reikien pyöristys.
Yleiskäyttöinen akkureunajyrsin, booster-teknologia hitsaussaumojen optimaaliseen valmisteluun ja seuraavien pinnoitteiden valmisteluun. FEIN ErgoGrip takaa väsymättömän työskentelyn.
Reunajyrsin 8 mm:iin asti.

Toimituksen sisältö:

1 kone (ilman jyrsinpäätä, ohjainrullaa, kääntöteriä), 3 kiinnitysruuvia, 1 kuparitahna, 1 kuusiokoloavain 5 mm, 1 Torx-ruuvitaltta TX 15, 1 muovinen työkalulaukku.

Ohje:

Vaadittavat tarvikkeet löytyvät alkaen nrosta 078136078138.