• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Smussatrice a conduzione manuale, Modello: KFH17-8R

Codice art.: 078125 KFH17-8R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto KFH 17-8 R
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.700 W
Numero di giri/min. a vuoto 2.300 min-1 - 7.500 min-1
⌀ Disco 118 mm
Peso 4,6 kg
Lunghezza cavo 4 m
Angolo dello smusso 30 grado; 45 grado
Raggio 3 mm
Tipo di prodotto Sbavatrici e smussatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078125 KFH17-8R
EAN / GTIN 4014586892696
Codice del produttore 72381661000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Per realizzare smussi e raggi su materiali piatti, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e profili di contorni e per arrotondare fori.
Smussatrice universale con tecnologia Booster per una preparazione ottimale dei punti di saldatura e per la predisposizione dei successivi rivestimenti. Lavorare senza affaticarsi con FEIN ErgoGrip.
Smussatrice per bordi fino a 8 mm di spessore.

Fornitura:

1 macchina (senza testina di fresatura, rullo di guida e inserti), 3 viti di serraggio, 1 pasta di rame, 1 chiave a brugola da 5 mm, 1 giravite per viti Torx TX 15, 1 valigetta portautensili in plastica.

Nota:

Gli accessori adatti sono disponibili al n. art. 078136 - 078138.

Download & documenti

Prodotti correlati