frezarka do krawędzi ręczna, Typ: KFH17-8R

Nr art.: 078125 KFH17-8R
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta KFH 17-8 R
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 700 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 300 min-1 - 7 500 min-1
⌀ tarczy 118 mm
masa 4,6 kg
długość przewodu 4 m
kąt sfazowania 30 stopni; 45 stopni
promień 3 mm
Rodzaj produktu Maszyna do okrawania i fazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078125 KFH17-8R
EAN / GTIN 4014586892696
Numer producenta 72381661000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Do wykonywania faz i promieni na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, profili konturów oraz do zaokrąglania otworów.
Uniwersalna frezarka do krawędzi z technologią Booster do optymalnego przygotowywania połączeń spawanych oraz kolejnych warstw. Niemęcząca praca dzięki FEIN ErgoGrip.
Frezarka do krawędzi maks. 8 mm.

W dostawie:

1 maszyna (bez głowicy frezarskiej, bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających), 3 śruby zaciskowe, 1 pasta miedziowa, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny 5 mm, 1 wkrętak do śrub Torx TX 15, 1 walizka narzędziowa z tworzywa.

Wskazówka:

Niezbędne akcesoria – zob. od nr. 078136078138.