{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | KFH 17-8 R | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 700 W | |
Üresjárati fordulatszám | 2 300 min-1 - 7 500 min-1 | |
Tárcsa ⌀ | 118 mm | |
Súly | 4,6 kg | |
Kábelhossz | 4 m | |
Élszög | 30 fok; 45 fok | |
rádiusz | 3 mm | |
Termék fajtája | Sorjázó- és élletörő gép |
Cikkszám | 078125 KFH17-8R | |
EAN / GTIN | 4014586892696 | |
Gyártó száma | 72381661000 |