{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| förpackning | Transportväska | |
| tillverkarens beteckning | KFH 17-8 R | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| effektförbrukning | 1 700 W | |
| Tomgångsvarvtal | 2 300 min-1 - 7 500 min-1 | |
| skiv-⌀ | 118 mm | |
| vikt | 4,6 kg | |
| kabellängd | 4 m | |
| fasvinkel | 30 grad; 45 grad | |
| Radie | 3 mm | |
| Produktslag | Avgradnings- och fasningsmaskin |
| Artikkelkode | 078125 KFH17-8R | |
| EAN / GTIN | 4014586892696 | |
| Manufacturer number | 72381661000 | |
| Manufacturer/responsible person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |