Levigatrici roto-orbitali DEROS II, Modello: 650

Codice art.: 077335 650
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DEROS II
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di oscillazioni 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Corsa del circuito oscillante 5 mm
Vibrazione massima a norma EN 3,4 m/s2
Potenza assorbita 400 W
⌀ Platorello 150 mm
Peso 1,1 kg
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077335 650
copia
EAN / GTIN 6416868227239
copia
Produttore/persona responsabile Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice roto-orbitale con motore elettrico senza spazzole.
  • Minore consumo di energia. Particolarmente compatta, silenziosa, leggera e potente.
  • Il motore presenta una potenza maggiore del 20% rispetto a DEROS I ed è in grado di mantenere una velocità costante anche con forti sollecitazioni.
  • Connessione WLAN e connessione Bluetooth migliorata.
  • Display a LED RPM sul regolatore del numero di giri, interruttore ON/OFF e velocità bloccabile.
  • Possibilità di aspirazione esterna.

Uso:

Lavori di asportazione (rettifica di sgrossatura, intermedia e di precisione) per legno, metallo e vernice. Particolarmente adatta per la rettifica a secco e a umido di superfici profilate o di difficile accesso.

Nota:

Mola abrasiva adatta a 6 fori n. art. 567775, a 15 fori n. art. 567558 e ABRANET n. art. 567800.
Platorello di supporto adatto n. art. 567990 Dim. 150.