Ekscentrična brusilica DEROS II, Tip: 650

Artikl br.: 077335 650
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prihvat: Bluetooth® sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija DEROS II
Prihvat Bluetooth® sučelje
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj vibracija 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Hod vibracijskog kruga 5 mm
maksimalne vibracije prema EN 3,4 m/s2
Prihvat snaga 400 W
⌀ brusnog diska 150 mm
Težina 1,1 kg
Vrsta proizvoda Ekscentrična brusilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077335 650
EAN / GTIN 6416868227239
Proizvođač/odgovorna osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Opis

Izvedba:

Ekscentrična brusilica s električnim motorom bez četkica.
  • Mala potrošnja energije. Posebno kompaktan, tih, lagan i učinkovit.
  • 20% snažniji motor od DEROS i održava konstantnu brzinu pod velikim opterećenjem.
  • WiFi povezivost i poboljšana Bluetooth veza.
  • LED indikator O/MIN na kontroleru brzine + gumb za uključivanje/isključivanje i brzina koja se može zaključati.
  • Mogućnost vanjskog usisavanja.

Upotreba:

Radovi brušenja (od grubog, srednjeg do finog brušenja) za drvo, metal i lak. Najprikladnije za obradu teško dostupnih ili profiliranih površina kao i za mokro i suho brušenje.

Napomena:

Odgovarajuće brusne diskove 6-struko bušene, proizvod br. 567775, 15-struko bušeni proizvod br. 567558 i ABRANET proizvod br. 567800.
Odgovarajući potporni tanjur proizvod br. 567990 vel. 150.