Excentrické brusky DEROS II, Typ: 650

Artiklové číslo: 077335 650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 400 W
Řada DEROS II
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 150 mm
Oscilační zdvih 5 mm
Počet kmitů min. 4 000 min-1
Počet kmitů max. 10 000 min-1
Typ odsávání Externí
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Rozhraní Bluetooth®
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Kompaktní konstrukce; pozvolný rozběh; s LED
Vibrace podle EN max. 3,4 m/s2
Druh produktu excentrické brusky
Hmotnost celkem 1,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077335 650
EAN / GTIN 6416868227239
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Popis

Provedení:

Excentrická bruska s bezkartáčovým elektromotorem.
  • Minimální spotřeba energie. Zvlášť kompaktní, tichá, lehká a výkonná.
  • O 20 % výkonnější motor než DEROS I udržuje konstantní rychlost i při velkém zatížení.
  • Konektivita Wi-Fi a vylepšená konektivita Bluetooth®.
  • Indikátor LED otáček na regulátoru rychlosti + vypínač regulátoru a aretace rychlosti.
  • Externí odsávání možné.

Použití:

Úběr materiálu (hrubý brus, mezibrus, jemný brus) pro dřevo, kov, lak. Nejvhodnější pro obrábění nesnadno přístupných nebo profilovaných ploch pro mokré i suché broušení.

Poznámka:

Vhodný brusný kotouč 6násobně děrovaný, artikl č. 567775, 15násobně děrovaný, artikl č. 567558 a ABRANET artikl č. 567800.
Vhodný opěrný talíř, č. výrobku 567990 150.