Ponceuse excentrique DEROS II, Type: 650

Réf.: 077335 650
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 400 W
Série DEROS II
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre plateau de ponçage 150 mm
Mouvement oscillant 5 mm
Nombre d’oscillations min. 4 000 min-1
Nombre d’oscillations max. 10 000 min-1
Type d’aspiration externe
Type de moteur moteur EC sans balais
Interface Bluetooth®
Particularité avec LED; démarrage en douceur; modèle compact; présélection électronique de la vitesse de rotation
Vibrations suivant EN max. 3,4 m/s2
Type de produit ponceuse excentrique
Poids total 1,1 kg

Identification et classification

Référence article 077335 650
EAN / GTIN 6416868227239
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique avec moteur électrique sans balais.
  • Faible consommation d’énergie. Modèle particulièrement compact, silencieux, léger et puissant.
  • Moteur 20% plus puissant que DEROS I, maintient une vitesse constante sous forte charge.
  • Connectivité WLAN et connectivité Bluetooth® améliorée.
  • Témoin LED de la vitesse de rotation sur le régulateur de vitesse + interrupteur marche/arrêt et vitesse verrouillable.
  • Aspiration externe possible.

Utilisation:

Travaux d’enlèvement de matière (ponçage grossier, intermédiaire et fin) sur le bois, le métal et la peinture. Idéale pour le travail dans des endroits difficiles d’accès ou sur des surfaces profilées, ainsi que pour le ponçage à sec et lubrifié.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art. 567558 et ABRANET code art. 567800.
Plateau-support adapté, code art. 567990 150.

Téléchargements et documents

Produits adaptés