Excentrische vlakschuurmachine SPS140

Artikelnummer: 077326 SPS140
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer SPS140
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 260 W
Schuurpapier lengte (klitbevestiging) 105 mm
Schuurpapier breedte (klitbevestiging) 115 mm
Schuurpapier lengte (klem) 140 mm
Schuurpapier breedte (klem) 115 mm
Schuurpapier opname klithechting ja
Schuurpapier opname klemming ja
Schuurcirkel 1,6 mm
Omwentelingen 28.000 min-1
Gatenpatroon 10-voudige
Gewicht 1,6 kg
Maximale vibratie volgens EN < 8,5 m/s2
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077326 SPS140
EAN/GTIN 4002395005826
Nummer fabrikant 4933447015

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en handzame 260 W excentrische vlakschuurmachine:
  • Gebruikersvriendelijke handvlakken maken een gelijkmatige drukverdeling mogelijk.
  • DUO-bevestigingssysteem voor exacte aanbrenging van schuurpapier met klemmen of klittenband.
  • Geïntegreerde stofafzuiging door 10-gats schuurpapier.
  • Directe aansluiting voor extern afzuigsysteem of stofzak.

Levering:

Inclusief netkabel 4 m, stofzak, stansplaat, transportkoffer.

Tip:

Voor bijpassend schuurweefsel zie nr. 556980 e.v. Voor geschikt klitschuurpapier zie nr. 557620.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen