• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Levigatrici orbitali, Modello: SPS140

Codice art.: 077326 SPS140
copia
Sconto
125,96 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto SPS140
Carta abrasiva lunghezza (chiusura a strappo) 105 mm
Carta abrasiva larghezza (chiusura a strappo) 115 mm
Carta abrasiva lunghezza (morsetto) 140 mm
Carta abrasiva larghezza (morsetto) 115 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 260 W
Carta abrasiva Attacco chiusura a strappo
Carta abrasiva Attacco Morsetto
Corsa del circuito oscillante 1,6 mm
Numero di oscillazioni 28.000 min-1
Foro 10x
Peso 1,6 kg
Vibrazione massima a norma EN < 8,5 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077326 SPS140
copia
EAN / GTIN 4002395005826
copia
Codice del produttore 4933447015
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice orbitale da 260 W, leggera e maneggevole:
  • Le comode superfici di supporto manuali consentono una ripartizione uniforme della pressione.
  • Sistema di fissaggio DUO per un corretto posizionamento della carta abrasiva per adesione con bloccaggio o chiusura a strappo.
  • Aspirazione integrata della polvere mediante carta abrasiva a 10 fori.
  • Collegamento diretto per un sistema di aspirazione esterno o un sacchetto per polvere.

Fornitura:

Inclusi cavo di allacciamento da 4 m, sacchetto per polvere, piastra stampo e valigetta di trasporto.

Nota:

Per il tessuto abrasivo adatto vedi n. art. 556980 e segg. Per carta abrasiva con chiusura a strappo adatta vedi n. art. 557620.