Vibračná brúska SPS140

Č. pol.: 077326 SPS140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu SPS140
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 260 W
Brúsny papier Dĺžka (Klett) 105 mm
Brúsny papier Šírka (Klett) 115 mm
Brúsny papier Dĺžka (Svorka) 140 mm
Brúsny papier Šírka (Svorka) 115 mm
Brúsny papier Upínač Priľnavosť osnovy áno
Brúsny papier Upínač Držiak svorky áno
Zdvih kmitavého obvodu 1,6 mm
Miera kmitania 28 000 min-1
Schéma vŕtania 10-násobný
Hmotnosť 1,6 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 8,5 m/s2
Druh produktu Vibračná brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077326 SPS140
EAN/GTIN 4002395005826
Číslo výrobcu 4933447015

Popis

Prevedenie:

Ľahká a praktická vibračná brúska 260 W:
  • Užívateľsky prívetivé plochy na ruky umožňujú rovnomerné rozloženie tlaku.
  • Upínací systém DUO na presné nasadenie brúsneho papiera pomocou svorky alebo suchého zipsu.
  • Integrované odsávanie prachu pomocou 10-násobnej perforácii brúsneho papiera.
  • Priame pripojenie na externý systém odsávania prachu alebo vrecko na prach.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového kábla 4 m, vrecka na prach, dierovacej dosky, prepravného kufríka.

Poznámka:

Vhodné brúsne plátno nájdete pod číslom 556980 a nasl. Vhodný brúsny papier na suchý zips nájdete pod číslom 557620.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely