Smerigliatrici diritte, Modello: GE710P

Codice art.: 077264 GE710P
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GE 710 Plus
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 710 W
Campo del numero di giri 10.000 min-1 - 30.500 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 6 mm
Peso 1,6 kg
Vibrazione massima a norma EN 5,6 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri
Tipo di prodotto Smerigliatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077264 GE710P
copia
EAN / GTIN 4007430212351
copia
Codice del produttore 600616000
copia
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Le levigatrici diritte di Metabo® sono tra le macchine più sottili e compatte presenti sul mercato. I potenti motori delle levigatrici diritte con funzionamento ad alimentazione di rete e a batteria offrono la massima produttività e un’elevata precisione in tutte le applicazioni.
  • Collare di serraggio preciso per uso fisso.
  • Livelli di numero di giri preimpostabili.
  • Disattivazione elettronica di sicurezza del motore in caso di blocco dell’utensile a innesto per lavorare in sicurezza.
Le levigatrici diritte con mandrino di rettifica lungo sono particolarmente adatte per la sbavatura o la molatura dei cordoni di saldatura in punti difficili da raggiungere.

Fornitura:

Pinza di serraggio 6 mm, puntale in gomma,1 chiave a forchetta.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript