Szlifierki proste, typ: GE710P

Nr art.: 077264 GE710P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 710 W
Oznaczenie producenta GE 710 Plus
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 6 mm
Min. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 30 500 min-1
Moc przekazywana 430 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Zmienna prędkość obrotowa; blokada przed ponownym uruchomieniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 5,6 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Masa całkowita 1,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077264 GE710P
EAN / GTIN 4007430212351
Numer producenta 600616000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Szlifierki proste Metabo® należą do najsmuklejszych i najbardziej kompaktowych maszyn na rynku. Mocne silniki sieciowych i akumulatorowych szlifierek prostych zapewniają maksymalną produktywność i wysoką precyzję we wszystkich zastosowaniach.
  • Precyzyjna szyjka mocująca do użytku stacjonarnego.
  • Predefiniowane zakresy prędkości obrotowej.
  • Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa silnika przy blokowaniu narzędzia nasadzanego dla bezpiecznej pracy.
Szlifierki proste z długim wrzecionem szlifierskimidealne do usuwania zadziorów lub szlifowania spoin w trudno dostępnych miejscach.

W dostawie:

Tulejki zaciskowe 6 mm, osłona gumowa, 1 klucz płaski.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – nr 073890.